Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, pomalé zatváranie, 25 kg
Plný výsuv s guľôčk. ložiskami s tlmením, 25 kg
VEDENIE-GUL-SOFT-25KG-NL450
Obj. č.
0684530303
EAN 4045989848195
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koľajnička s guľôčkovým ložiskom, plný výsuv, 45 mm
- Nosnosť 25 kg
- Verzia: S tlmením a dorazom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Stolové zásuvky, kuchynské a dátové skrinky
Menovitá dĺžka | 406 mm |
Dráha vytiahnutia (AW) | 450 mm |
Materiál | Oceľ |