Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, pomalé zatváranie, 25 kg

Plný výsuv s guľôčk. ložiskami s tlmením, 25 kg
VEDENIE-GUL-SOFT-25KG-NL550

Obj. č. 0684530305

EAN 4045989848164

Cena za zvolené balenie
Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, pomalé zatváranie, 25 kg

Obj. č. 0684530305

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Koľajnička s guľôčkovým ložiskom, plný výsuv, 45 mm
  • Nosnosť 25 kg

  • Verzia: S tlmením a dorazom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Stolové zásuvky, kuchynské a dátové skrinky

Menovitá dĺžka

556 mm

Dráha vytiahnutia (AW)

550 mm