Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koleno 90° RWV

Káblový skrutkový spoj PG SKINTIGHT

Obj. č. 0967970210

EAN 4045727816066

Cena za zvolené balenie
Koleno 90° RWV

Obj. č. 0967970210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Konzola, zinkový tlakový odliatok
RWV je kábel a jednotka na vedenie káblov vyrobená zo zinkového tlakového odliatku s 90° uhlom. Poistná matica umožňuje zaistiť koleno v akejkoľvek polohe.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit PG

PG 21

Priemer kábla min./max.

11-20 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 80 °C

Druh krytia IP

IP 55

Materiál

Zamak Z430

Materiál tesniaceho krúžku

Nitrilkaučuk

Priemer kábla min.

11 mm

Priemer kábla max.

20 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie