Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/43g-6UaeSfQ

Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY - 1
Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY - 2
Kolienko pre aplikačnú dýzu - ADAPTER ROHOVY PLASTOVY - 3

Kolienko pre aplikačnú dýzu

Kolienko pre aplikačnú dýzu
ADAPTER ROHOVY PLASTOVY

Obj. č. 089165111

EAN 4050641834102

Cena za zvolené balenie
Kolienko pre aplikačnú dýzu

Obj. č. 089165111

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

pre 310 ml plastové kartuše (hrubý závit)
  • Na použitie na ťažko dostupných miestach

  • Možno naskrutkovať hrot kartuše
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Farba

Transparentná

Dĺžka

3,5 cm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie