Koliesko
Otočné strojové koliesko s otočnou platničkou
KOLIESKO 50KG D60
Obj. č. 0683567525
EAN 4053479792293
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S otočným uchytením
- Náboj s trecím ložiskom
- Vyrobené zo sivej gumy odolnej voči oderu
- Jadro z polyamidu 6 s vláknovou ochranou
- Držiak z pozinkovanej ocele
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 60 mm |
Nosnosť | 50 kg |
Výška (H) | 82 mm |
Šírka zvitku (L) | 24 mm |
Dĺžka x šírka platne (A x B) | 60 x 60 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku (R) | 21 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 45 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 45 mm |
Dĺžka (A) | 60 mm |
Šírka (B) | 60 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (c) | 6 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -5 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 40 °C |