Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koliesko

Otočné strojové koliesko s otočnou platničkou
KOLIESKO S PLATNICKOU 35KG D50

Obj. č. 0683567524

EAN 4053479792286

Cena za zvolené balenie
Koliesko

Obj. č. 0683567524

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S otočným uchytením
  • Náboj s trecím ložiskom

  • Vyrobené zo sivej gumy odolnej voči oderu

  • Jadro z polyamidu 6 s vláknovou ochranou

  • Držiak z pozinkovanej ocele

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer valčeka (D)

50 mm

Nosnosť

35 kg

Výška (H)

66 mm

Šírka zvitku (L)

18 mm

Dĺžka x šírka platne (A x B)

55 x 55 mm

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

24 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

40 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

40 mm

Dĺžka (A)

55 mm

Šírka (B)

55 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (c)

6 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-5 °C

Teplotný rozsah použitia max.

40 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie