Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koliesko na rám postele

Koliesko na rám postele
KOLIESKO NAB. MAKKE D30MM 40KG

Obj. č. 0683567053

EAN 4049557071121

Cena za zvolené balenie
Koliesko na rám postele

Obj. č. 0683567053

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 4 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Priemer kolieska: 30 mm

  • Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy

  • Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Nosnosť

35 kg

Šírka zvitku (L)

14 mm

Priemer valčeka (D)

30 mm

Priemer otvoru (c)

5,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (C)

40 mm

Hĺbka otvoru na skrutku

52 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie