Koliesko na rám postele
Koliesko na rám postele
KOLIESKO NAB. TVRDE D30MM 35KG
Obj. č. 0683567052
EAN 4049557071114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Priemer kolieska: 30 mm
- Tvrdý dezén, na textilné podlahové povrchy
- Mäkký dezén vhodný na kamenné, drevené podlahy, dlaždice a iné netextilné typy podláh
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Nosnosť | 40 kg |
Šírka zvitku (L) | 14 mm |
Priemer valčeka (D) | 30 mm |
Priemer otvoru (c) | 5,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (C) | 40 mm |
Hĺbka otvoru na skrutku | 52 mm |