Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koliesko na vysoké zaťaženie s otočným uchytením

Koliesko na vysoké zať. s otočným uchytením D 200
KOLIECKO OTOCNE-D200-1000KG

Obj. č. 0683567615

EAN 4045727123539

Cena za zvolené balenie
Koliesko na vysoké zaťaženie s otočným uchytením

Obj. č. 0683567615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánové obruče s odlievaným jadrom
  • Náboj na guľôčkové ložisko

  • Pevnosť: 95±3 Shore A

  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Teplotná odolnosť od -20 °C do +80 °C

  • Vynikajúca kĺzavosť a pružnosť

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu

  • Mimoriadne pevné puzdro

  • Elektrolyticky galvanizovaná kovaná oceľová platňa

  • Vidlica vyrobená z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu

  • S axiálnym guľôčkovým ložiskom a kuželíkovým ložiskom

  • Protiprachový prstenec

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia vystaveného počasiu, alkoholom a glykolom. Neodporúčame používať v prostrediach s organickými a minerálnymi kyselinami a zásaditými látkami. Toto koliesko je používané všade, kde je potrebná mimoriadne vysoká nosnosť: Zdvíhacie systémy pre vysoké zaťaženie, zdvíhacie plošiny, konštrukcie na manévrovanie a prepravu, pojazdné plošiny a pod.

Priemer valčeka (D)

200 mm

Šírka zvitku (L)

50 mm

Nosnosť

1000 kg

Výška (H)

250 mm

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

11 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

70 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie