Koliesko na vysokú zaťaž s pevným držiakom
Koliesko na vys. záťaž, s pev. držiakom
KOLIECKO OTOCNE-D150-700KG
Obj. č. 0683567622
EAN 4045727123478
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na guľôčkové ložisko
- Pevnosť: 95±3 Shore A
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Teplotná odolnosť od -20 °C do +80 °C
- Vynikajúca kĺzavosť a pružnosť
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
- Schopné vydržať vysokú záťaž, oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele
- Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom
- Protiprachový prstenec
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia vystaveného počasiu, alkoholom a glykolom. Neodporúčame používať v prostrediach s organickými a minerálnymi kyselinami a zásaditými látkami.
Toto koliesko je používané všade, kde je potrebná mimoriadne vysoká nosnosť: Zdvíhacie systémy pre vysoké zaťaženie, zdvíhacie plošiny, konštrukcie na manévrovanie a prepravu, pojazdné plošiny a pod.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 150 mm |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Nosnosť | 700 kg |
Výška (H) | 200 mm |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 11 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 80 °C |