Koliesko na vysokú zaťaž s pevným držiakom
Koliesko na vysoké zať. s pevným uchytením D 200
KOLIECKO OTOCNE-D200-1000KG
Obj. č. 0683567625
EAN 4045727123546
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Náboj na guľôčkové ložisko
- Pevnosť: 95±3 Shore A
- Vysoká zaťažiteľnosť
- Teplotná odolnosť od -20 °C do +80 °C
- Vynikajúca kĺzavosť a pružnosť
- Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu
- Mimoriadne pevné puzdro
- Elektrolyticky galvanizovaná kovaná oceľová platňa
- Vidlica vyrobená z elektrolyticky galvanizovaného oceľového plechu
- S axiálnym guľôčkovým ložiskom a kuželíkovým ložiskom
- Protiprachový prstenec
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Vhodné do prostredia vystaveného počasiu, alkoholom a glykolom. Neodporúčame používať v prostrediach s organickými a minerálnymi kyselinami a zásaditými látkami. Toto koliesko je používané všade, kde je potrebná mimoriadne vysoká nosnosť: Zdvíhacie systémy pre vysoké zaťaženie, zdvíhacie plošiny, konštrukcie na manévrovanie a prepravu, pojazdné plošiny a pod.
![]() | |
Priemer valčeka (D) | 200 mm |
Šírka zvitku (L) | 50 mm |
Nosnosť | 1000 kg |
Výška (H) | 250 mm |
Dĺžka (A) | 140 mm |
Šírka (B) | 110 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (a) | 105 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (b) | 80 mm |
Priemer pozdĺžnej diery (c) | 11 mm |
Teplotný rozsah použitia min. | -20 °C |
Teplotný rozsah použitia max. | 80 °C |