Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koliesko s otočným držiakom a uzamykacou brzdou na vysoké zaťaženie

Koliesko na vysoké zaťaženie s parkovacou brzdou
KOLIESKO S BRZDOU D125 550KG

Obj. č. 0683567631

EAN 4045727123485

Cena za zvolené balenie
Koliesko s otočným držiakom a uzamykacou brzdou na vysoké zaťaženie

Obj. č. 0683567631

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Polyuretánové obruče, odlievané jadro
  • Náboj na guľôčkové ložisko

  • Pevnosť: 95±3 Shore A

  • Vysoká zaťažiteľnosť

  • Teplotná odolnosť od -20 °C do +80 °C

  • Vynikajúca kĺzavosť a pružnosť

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu

  • Schopné vydržať vysokú záťaž, oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné do prostredia vystaveného počasiu, alkoholom a glykolom. Neodporúčame používať v prostrediach s organickými a minerálnymi kyselinami a zásaditými látkami.


Toto koliesko je používané všade, kde je potrebná mimoriadne vysoká nosnosť: Zdvíhacie systémy pre vysoké zaťaženie, zdvíhacie plošiny, konštrukcie na manévrovanie a prepravu, pojazdné plošiny a pod.

Priemer valčeka (D)

125 mm

Šírka zvitku (L)

50 mm

Nosnosť

550 kg

Výška (H)

170 mm

Dĺžka (A)

140 mm

Šírka (B)

110 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (a)

105 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (b)

80 mm

Priemer pozdĺžnej diery (c)

11 mm

Teplotný rozsah použitia min.

-20 °C

Teplotný rozsah použitia max.

80 °C

Hĺbka otvoru na skrutku (R)

70 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie