Kolík Tipmatic
Kolík Tipmatic
TIPMATICPIN R7036 MAGNET D10
GRASS
Obj. č.
F069135396
EAN 4053479031552
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Držané magnetom a vyhadzovacím kolíkom, aby nebolo potrebné zaistenie
- Pre všetky nábytkové závesy bez uzatváracieho mechanizmu (bez pružiny)
- Otvárací uhol do 10 °
- Zarovnanie prednej medzery od 2,5 mm do 5,5 mm pomocou zabudovaného a samopoistného prvku na nastavenie hĺbky bez použitia nástrojov
Upozornenie
Kolík Tipmatic je vhodný pre všetky nábytkové závesy bez automatického uzatváracieho mechanizmu (bez pružiny).
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Predné dosky nábytku na otváranie bez rúčky
Pokyny
Predtým, než bude protikus použitý na lepenie, povrch musí byť dôkladne vyčistený a odmastený.
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Žiarivá sivá RAL 7035 |
Priemer | 10 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!