Kolíkový kľúč
Kolíkový kľúč 3/4 palca
KLUC CAPOVY 3/4" 52-60MM
Obj. č. 1952001111
EAN 4250158139787
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž drážkovaných matíc zadnej nápravy a nosného kĺbu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
1952 001 111
MB trieda M, predná a zadná náprava
1952 001 112
MB Actros, Atego (ťažké prevedenie), LN2, SK zadná náprava 740,0/9 – 744,8 – 745,7 – 747,7 – 748,2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1
1952 001 113
MAN TGA – Predná náprava
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Priemer min. | 52 mm |
Priemer max. | 60 mm |
Priemer min./max. | 52-60 mm |
Šírka čapu | 7,5 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 950,000 g |