Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kľúč

Kolíkový kľúč 3/4 palca
KLUC CAPOVY 3/4" 92,5-100,5MM

Obj. č. 1952001113

EAN 4250158120600

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kľúč

Obj. č. 1952001113

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž a demontáž drážkovaných matíc zadnej nápravy a nosného kĺbu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

1952 001 111


MB trieda M, predná a zadná náprava



1952 001 112


MB Actros, Atego (ťažké prevedenie), LN2, SK zadná náprava 740,0/9 – 744,8 – 745,7 – 747,7 – 748,2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1



1952 001 113


MAN TGA – Predná náprava

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Priemer min.

92,5 mm

Priemer max.

100,5 mm

Priemer min./max.

92,5-100,5 mm

Šírka čapu

8,0 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

1400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie