Kolíkový kľúč
6-kolíkový kľúč HA 3/4 palca
KLUC CAPOVY 3/4" ZADNA OS W8MM
Obj. č. 1952001022
EAN 4250158106086
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kľúč vybavený 6 kolíkmi na montáž a demontáž zadných náprav.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
VW LT, MB Sprinter 412 D
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Šírka čapu | 8 mm |
Vnútorný priemer | 50 mm |
Dĺžka | 61 mm |
Dĺžka 2 | 52 mm |
Menovitý priemer, vonkajší Torx max. | 70 mm |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG, Mercedes |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 850,000 g |