Kolíkový kľúč pre držiak dýzy 1/2", CV
Kolíkový kľúč pre držiak dýzy 1/2 palca
KLUC CAPOVY NA DRZIAK TRYSKU 1/2" 4-CAPY
Obj. č. 1952001032
EAN 4250158148772
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na bezpečné odskrutkovanie a skrutkovanie prítlačnej skrutky na držiaku dýzy.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Úžitkové vozy MAN a MERCEDES-BENZ M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470 h
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Priemer min. | 22 mm |
Vonkajší priemer | 29 mm |
Dĺžka | 70 mm |
Vhodnosť pre typ vozidla | MAN, Mercedes |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 250,000 g |