Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový koncovkový konektor MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Kruhová zásuvka MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1
PUZDRO OVALNE ZASUVNE POZINK D2,1

Obj. č. 05589968
EAN 4011231472876

Cena za zvolené balenie
Kolíkový koncovkový konektor MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Obj. č. 05589968

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer kolíka

2,1 mm

Počet zaisťovacích streliek

1 KS

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínovaný

Prierez drôtu min.

0.5 mm²

Prierez drôtu max.

1 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte s vymeniteľnými hlavami

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Nástroj na demontáž

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D1.5MM

ZEBRA
Na kruhové konektory so zaisťovacími jazýčkami