Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový koncovkový konektor MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Kruh. zásuvka MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1, 2 zacv. kol.
PUZDRO PLOCHE ZASUVNE POZINK.

Obj. č. 05589931

EAN 4011231471824

Cena za zvolené balenie
Kolíkový koncovkový konektor MATE-N-LOK (M-N-L) 2,1

Obj. č. 05589931

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1,5 mm²

Priemer kolíka

2,1 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Mosadz

Povrch

Pocínované

Prierez drôtu min.

0,5 mm²

Prierez drôtu max.

1,5 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D1.5MM