Kolíkový koncovkový konektor RAM/RAM plus 3,5
Kruhová zásuvka RAM/RAM plus 3,5
PUZDRO OVALNE ZASUVNE POZINK D3,5
Obj. č.
05589977
EAN 4011231473385
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 2,1-5,3 mm² |
Priemer kolíka | 3.5 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pocínované |
Prierez drôtu min. | 2.1 mm² |
Prierez drôtu max. | 5.3 mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!