Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový koncovkový konektor RAM/RAM plus 3,5

Kruhová zásuvka RAM/RAM plus 3,5
PUZDRO OVALNE ZASUVNE

Obj. č. 05589901

EAN 4011231470414

Cena za zvolené balenie
Kolíkový koncovkový konektor RAM/RAM plus 3,5

Obj. č. 05589901

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer kolíka

3,5 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Prierez drôtu min.

1,5 mm²

Prierez drôtu max.

2,5 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D3.5MM