Kolíkový koncový konektor 4,0
Kruhová zásuvka 4,0
PUZDRO KOLIKOVE OVALNE
Obj. č.
05585051
EAN 4011231466349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolované
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Priemer kolíka | 4 mm |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Lesklý |
Prierez drôtu min. | 1.5 mm² |
Prierez drôtu max. | 2.5 mm² |