Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový koncový konektor CIC, 1,65

Kruhová zásuvka CIC, 1,65
PUZDRO OVALNE ZASUVNE POZINK.

Obj. č. 05589964

EAN 4011231472753

Cena za zvolené balenie
Kolíkový koncový konektor CIC, 1,65

Obj. č. 05589964
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
Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer kolíka

1,65 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Prierez drôtu min.

0,5 mm²

Prierez drôtu max.

1 mm²

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D1.5MM