Kolíkový koncový konektor CONI 2, 1,65
Kruhová zásuvka CONI 2, 1.65
PUZDRO OVALNE ZASUVNE POZINK.
Obj. č.
055899681
EAN 4046778119380
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,75-1,5 mm² |
Priemer kolíka | 1,65 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 3 KS |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínovaný |
Prierez drôtu min. | 0.75 mm² |
Prierez drôtu max. | 1.5 mm² |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!