Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kontakt 1,5

Kolíkový kontakt 1,5
KON. ZAS-(SN)-D1,5-BO3,40MM-(0,5-1,0SMM)

Obj. č. 0558185105

EAN 4046778256597

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kontakt 1,5

Obj. č. 0558185105

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,5-1 mm²

Priemer izolácie min./max.

1,2-2,1 mm

Priemer kolíka

1,5 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Počet zaisťovacích streliek

3 KS

Materiál

Meď-nikel-silikón

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM