Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kontakt 2,5

Kolíkový kontakt 2,5, 4 zacvakávacie kolíky
KON. ZAS-(SN)-D2,5-BO3,40MM-(1,0-2,5SMM)

Obj. č. 0558186107

EAN 4046778256832

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kontakt 2,5

Obj. č. 0558186107

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,1-2,9 mm

Priemer kolíka

2,5 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Meď-nikel-silikón

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D2.5MM