Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kontakt MKS PLUS 1,5

Kolíkový kontakt MKS PLUS 1,5
KONEKTOR KOLIKOVY POZINKOVANY

Obj. č. 0558194102

EAN 4046778096698

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kontakt MKS PLUS 1,5

Obj. č. 0558194102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,75-1,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

1,7-2,4 mm

Priemer kolíka

1,50 mm

Priemer izolácie

2,90 mm

Počet zaisťovacích streliek

2 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (1,7-2,1MM)-D2,9MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,9-2,5MM)-D2,9MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre spojky s viacerými blokovacími výstupkami

VYPICHOVAK VIACZAPADKOVY MKR/MKS