Kolíkový kontakt MKS PLUS 1,5
Kolíkový kontakt MKS PLUS 1,5
KONEKTOR KOLIKOVY POZINKOVANY
Obj. č. 0558194103
EAN 4046778096711
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 2,2-3,0 mm |
Priemer kolíka | 1,50 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 2 KS |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!