Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63

Kolíkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0.63
KONEKTOR KOLIK SN-D0,63-BO2,60

Obj. č. 0558190603
EAN 4050642720442

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63

Obj. č. 0558190603

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolované
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

0,25-0,5 mm²

Priemer kolíka

0,63 mm

Priemer izolácie

2,6 mm

Počet zaisťovacích streliek

1 KS

Materiál

Meď-nikel-kremík

Povrch

Pocínovaný

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lemovacie kliešte s vymeniteľnými hlavami

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Nožová hlava, malá Pre lemovacie kliešte

NÁSTROJ NA LIS. KLIEŠTE 0,08-075SMM

x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE SEDA (1,2-2,1MM)-D2,6MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž

VYPICHOVAK 1-ZAPADKOVY MICRO

ZEBRA
Na spojovacie prvky a puzdrá so zaisťovacím jazýčkom