Kolíkový kontakt VKS PLUS 2,5
Kolíkový kontakt VKS PLUS 2.5
KONEKTOR KOLIKOVY POZINKOVANY
Obj. č. 0558195101
EAN 4046778096773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neizolovaný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Utesnený |
Prierez drôtu min./max. | 0,5-1 mm² |
Priemer izolácie min./max. | 1,4-2,1 mm |
Priemer kolíka | 2,50 mm |
Priemer izolácie | 3,40 mm |
Počet zaisťovacích streliek | 4 KS |
Materiál | Bronz |
Povrch | Pocínované |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!