Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kolíkový kontakt VKS PLUS 2,5

Kolíkový kontakt VKS PLUS 2.5
KONEKTOR KOLIKOVY POZINKOVANY

Obj. č. 0558195102

EAN 4046778096797

Cena za zvolené balenie
Kolíkový kontakt VKS PLUS 2,5

Obj. č. 0558195102

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Neizolovaný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Utesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Priemer izolácie min./max.

2,2-3,0 mm

Priemer kolíka

2,50 mm

Priemer izolácie

3,40 mm

Počet zaisťovacích streliek

4 KS

Materiál

Bronz

Povrch

Pocínované

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lisovacie kliešte pre vymeniteľné hlavy

KLIESTE LISOVACIE S VYMENNOU HLAVOU

Kompaktná konštrukcia
x 1 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE HNEDA (1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE BIELA (1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ORANZOVA (2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 ks
Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE ZLTA (1,7-2,4MM)-D3,4MM

Tesnenie pre jednotlivé vodiče (SEAL) Na neizolovaný káblový konektor

TESNENIE CERVENA (2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 ks
Nástroj na demontáž pre okrúhle spojky s blokovacími okami

VYPICHOVAK OKRUHLY HROT D2.5MM