Komb. závitník SMART STEP NANOPROTECT 6-hr., 6 ks
Komb. závitník SMART STEP NANOPROTECT 6-hr., 6 ks
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMA-EU+-6HR-SADA-6KS
Obj. č. 0658990006
EAN 4099618836558
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 6 KS |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov, Hliník |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Typ otvoru | Prechodný otvor ≤ 1 × d |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | nanoProtect |
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka, Príklepové skrutkovače |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1400 N/mm² |
Druh závitu | Metrický závit |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Pružinové ocele, Hliník, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!