Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinácia pneumatická sponkovačka/klincovačka DKN 3065

Pneu.sponkov. a klinc.,DKN 3065 Combi
SPONKOVACKA/KLINCOVACKA DKN3065 KOMBI
MASTER
DKN3065 KOMBI

Obj. č. 07035560
EAN 4047376211810

Cena za zvolené balenie
Kombinácia pneumatická sponkovačka/klincovačka DKN 3065

Obj. č. 07035560

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výkonná kombinovaná jednotka na spájanie rôznych upevňovacích prvkov: spony typu WN, spony typu W155 a klince T.

Konverzia medzi jednorazovým záberom a kontaktným záberom


Dvojfunkčný spínač



Nastavenie hĺbky bez použitia nástroja


Umožňuje rýchle prispôsobenie hĺbky nastavenia, vďaka čomu chráni pracovné povrchy



Žiadny výfukový vzduch v pracovnej oblasti


Nastaviteľný prívod vzduchu



Jednoduché riešenie problémov


Prístup bez použitia nástrojov pomocou upínacej páky



Nízka hmotnosť na pohodlné vykonávanie práce


Horčíkový kryt

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prefabrikované stavebné konštrukcie, dokončovanie interiérov, sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky, základné konštrukcie, sadrokartónová výstavba, stolárstvo, spracovanie dreva a tesárstvo.

Kapacita zásobníka

150 KS

Spotreba vzduchu na príklep

1.609 l

Hmotnosť stroja

3.1 kg

Prípojka stlačeného vzduchu

R1/4“

Prevádzkový tlak min./max.

5-8 bar

Dĺžka

375 mm

Šírka

100 mm

Výška

330 mm

Vnútorný priemer hadice min.

9 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Spony, typ W 155

SPONA NAHRADNA W50 PRE DKN65 COMBI

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ W 155

SPONA W155 POTIAH. ZIVICOU(A2K)-65MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 5000 ks
Spony, typ WN

SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-30MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ WN

SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-35MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ WN

SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-40MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ WN

SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-45MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ WN

SPONA WN POTIAH. ZIVICOU(A2K)-50MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 10000 ks
Spony, typ QZ

SPONA QZ POTIAH. ZIVICOU(A4K)-50MM

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4K), živicová povrchová úprava
x 2500 ks
Spony, typ QZ

SPONA QZ POTIAH. ZIVICOU(A4K)-63MM

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A4K), živicová povrchová úprava
x 2500 ks
Spony, typ Q

SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-45MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 2500 ks
Spony, typ Q

SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-50MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 2500 ks
Spony, typ Q

SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-56MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 2500 ks
Spony, typ Q

SPONA TVRDENA TYP Q(A2K)-63MM

Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), s vrstvou živice
x 2500 ks
Malý olejový rozprašovač Pre pneumatické náradie

OLEJNICKA NA PRIMAZANIE VZDUCHU

Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
x 1 ks
Rýchloupínacia spojka s hadicovou prípojkou, séria 2000 Pre hadice z PVC od spoločnosti Würth

OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMICA

Nástrčná spojka Séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
Špeciálny olej Pre pneumatické náradie

OLEJ SPECIALNY PNEUMATICKY 1L

Tento špeciálny olej je vhodný predovšetkým na použitie v pneumatických olejovacích jednotkách.
x 1 ks
Nylonová taška

TASKA NA NARADIE-(NA DSN22/34/DCN4590/KO

S popruhom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie