Kombinéza STARLINE
Pracovná kombinéza Starline
STARLINE OVERAL ČIERNY M
Obj. č.
M405087001
EAN 4251012156315
Cena za zvolené balenie


Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto kombinézy sú praktickým a spoľahlivým pomocníkom pri práci. Kombinézy poskytujú ideálnu ochranu a pohodlie.
- Pevný, rýchloschnúci materiál s jednoduchým udržiavaním
- 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, stehenné vrecko, náprsné vrecko a vrecko na pravítko
- Reflexné lemovanie vpredu a vzadu
- Zosilnený trojitý steh švov v miestach záťaže, prekrytý obojsmerný zips YKK, CORDURA® (extrémna odolnosť proti oderu) slučka na kladivo
- Elastický pás, nastaviteľné manžety
CORDURA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti INVISTA Technologies S.à.r.l., Švajčiarsko.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | M |
Materiál | 65% polyester, 35% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Čistenie za sucha, Žehlenie so strednou teplotou, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nebieliť |