Kombinézy s náprsným dielom WÜRTH MODYF STAR COTTON
TRAKOVÉ NOHAVICE STAR COTTON MODRÉ 102
Obj. č. M404330463
EAN 4255576504735
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi pohodlné nosenie
- Jemné oblečenie, suché zipsy, zips YKK
- Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká, jedno vrecko s chlopňou na náprsníku, ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás, lem možno predĺžiť až o 5 cm
- Vhodné na individuálne úpravy
- Robustné, 100 % bavlna
Hárky údajov(X)
Farba | Tmavomodrá |
Veľkosť | 102 |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 44 l |
Konfekčná veľkosť UK | 34L |