Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinézy s náprsným dielom WÜRTH MODYF TEMPER

MONTERKY TEMPER TMAVOMODRE 48

Obj. č. M404418425

EAN 4255786474316

Cena za zvolené balenie
Kombinézy s náprsným dielom WÜRTH MODYF TEMPER

Obj. č. M404418425

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolná a inovatívna kombinéza s náprsným dielom s rôznymi vreckami a optimálnou voľnosťou pohybu. Plátenná tkanina zaisťuje optimálnu odolnosť aj pri najnáročnejších aplikáciách. Nové vrecká na kolenách sa ľahko otvárajú z bočnej strany.
  • 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, vrecko na stehne, vrecko na meter, vrecko na telefón, vrecko na náprsnom diele, veľké vrecko

  • Elastické strečové vložky na optimálnu voľnosť pohybu, základné farby vhodné na kombinovanie

  • Optimalizovaný strih a dĺžka nohavíc vo všetkých veľkostiach, zips na vetranie

  • Kolenné vrecko vyrobené z materiálu CORDURA s bočným otváraním, certifikované podľa normy DIN EN 14404-3:2024

  • Reflexné dizajnové prvky, zakryté gombíky, ktoré predchádzajú poškriabaniu povrchu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

48

Materiál

58% cotton, 40% polyester (recycled), 2% elastane

Hmotnosť látky na m2

300 g

Normy

EN 14404

Norma EN

14404

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nesušiť v sušičke, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Veľkosť FR / ES / PT / BE

42

Konfekčná veľkosť UK

34

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie