Kombinovaná poistná svorka
Kombinovaná poistná svorka
SPOJKA ZAISTOVACIA KOMBI DN100
Obj. č. 0544007100
EAN 4038898000112
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozdĺžna záporná poistná svorka pre vedenia SML a lisované diely v súlade s normou DIN EN 877 a 19522
- Pre jednoduché a dvojité skrutkové spojky
- Vnútorné tlakové zaťaženia až do 10 barov pre DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 barov, DN 200 3 bary)
- Vhodné pre všetky spojky Rapid (okrem DN 250) a všetky dvojité skrutkové spojky CV + CE
- DN 250 len pre spojky CV
Upozornenie
Čísla položiek 0544007200 a 0544007250 majú dizajn s trojitou svorkou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Odtoky dažďovej a znečistenej vody na zaistených miestach
- Strešné odtokové vedenie (systém HDE)
- Zdvíhacie systémy
Pokyny
- Voľne naskrutkujte obe polovice svorky na rúru
- Uistite sa, že polovice svorky nedosadajú na upínací pás spojky
- Diagonálne utiahnite skrutky, aby ste zaistili rovnomerné umiestnenie poistnej svorky
- Dodržiavajte uťahovacie momenty (skontrolujte momentovým kľúčom)
![]() | |
Menovitá svetlosť DN | Menovitý priemer100 |
Označenie materiálu | S235JR |
Prevádzkový tlak | 10 bar |
DIN | 912 |
Priemer (D) | 184 mm |
Doťahovací moment min./max. | 23-28 Nm |
Doťahovací moment min. | 23 Nm |
Menovitý priemer | 10 mm |
Menovitý priemerxdĺžka skrutky | 10 x 35 mm |
Dĺžka skrutiek | 35 mm |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Druh závitu | Metrický závit |
Dĺžka (L) | 87 mm |
Max.krútiaci moment | 28 Nm |
Norma EN | 10025 |