Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná poistná svorka

Kombinovaná poistná svorka
SPOJKA ZAISTOVACIA KOMBI DN250

Obj. č. 0544007250

EAN 4047376014183

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná poistná svorka

Obj. č. 0544007250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozdĺžna záporná poistná svorka pre vedenia SML a lisované diely v súlade s normou DIN EN 877 a 19522
  • Pre jednoduché a dvojité skrutkové spojky

  • Vnútorné tlakové zaťaženia až do 10 barov pre DN 50 – DN 100 (DN 125 – 150 5 barov, DN 200 3 bary)

  • Vhodné pre všetky spojky Rapid (okrem DN 250) a všetky dvojité skrutkové spojky CV + CE

  • DN 250 len pre spojky CV
Upozornenie

Čísla položiek 0544007200 a 0544007250 majú dizajn s trojitou svorkou

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odtoky dažďovej a znečistenej vody na zaistených miestach

  • Strešné odtokové vedenie (systém HDE)

  • Zdvíhacie systémy
Pokyny
  • Voľne naskrutkujte obe polovice svorky na rúru

  • Uistite sa, že polovice svorky nedosadajú na upínací pás spojky

  • Diagonálne utiahnite skrutky, aby ste zaistili rovnomerné umiestnenie poistnej svorky

  • Dodržiavajte uťahovacie momenty (skontrolujte momentovým kľúčom)

Menovitá svetlosť DN

Menovitý priemer250

Označenie materiálu

S235JR

Prevádzkový tlak

1,5 bar

DIN

912

Priemer (D)

250 mm

Doťahovací moment min./max.

50-65 Nm

Doťahovací moment min.

50 Nm

Menovitý priemer

12 mm

Menovitý priemerxdĺžka skrutky

12 x 30 mm

Dĺžka skrutiek

30 mm

Trieda pevnosti

8,8

Druh závitu

Metrický závit

Dĺžka (L)

130 mm

Max.krútiaci moment

65 Nm

Norma EN

10025

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie