Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná posuvná matica VARIFIX® 36/41

Posuvná matica VARIFIX 36/41, nehrdz. oceľ A4
MATICAM10 36/41-A4-34X29X6MM

Obj. č. 0865064101

EAN 4046778869292

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná posuvná matica VARIFIX® 36/41

Obj. č. 0865064101

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na montáž do všetkých líšt typu 36 a 41, veľkosti M8 – M16

Ušľachtilá oceľ A4



Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

36x36 mm, 41x41 mm, 41x62 mm

Šírka (B)

29 mm

Dĺžka (L)

33 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M10

Hrúbka (t)

6 mm

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Hmotnosť výrobku (na kus)

38,979 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie