Kombinovaná posuvná matica VARIFIX® 36/41
Posuvná matica VARIFIX 36/41, nehrdz. oceľ A4
MATICAM12 36/41-A4-34X29X6MM
Obj. č. 0865064102
EAN 4046778869346
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné na montáž do všetkých líšt typu 36 a 41, veľkosti M8 – M16
Ušľachtilá oceľ A4
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm, 41x41 mm, 41x62 mm |
Šírka (B) | 29 mm |
Dĺžka (L) | 33 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M12 |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 41,000 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |