Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®
Komb. pos. matica VARIFIX 36/41 ST37, pozinkovaná
MATICA M12 36/41 34X29X6MM
Obj. č. 0862064102
EAN 4045727151570
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pasuje do všetkých líšt typu 36 a 41
- Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle®“ šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Osobitný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napr. používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 36x36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Šírka (B) | 29 mm |
Dĺžka (L) | 33 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M12 |
Hrúbka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 38,505 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |