Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®

Komb. pos. matica VARIFIX 36/41 ST37, pozinkovaná
SPOJOVACI PRVOK M8/36-41

Obj. č. 0862064100

EAN 4045727151556

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®

Obj. č. 0862064100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pasuje do všetkých líšt typu 36 a 41
  • Naše výrobky s certifikátom „Cradle to Cradle®“ šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Osobitný dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napr. používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre montážnu lištu

41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 36x36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Šírka (B)

29 mm

Dĺžka (L)

33 mm

Druh závituxmenovitý priemer (G)

M8

Hrúbka (t)

6 mm

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

40,825 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie