Kombinovaná posuvná matica VARIFIX®
Kombinovaná posuvná matica VARIFIX 26/28
SPOJOVACI PRVOK-M8-PRFL26/28-22,5X24
Obj. č.
0862064098
EAN 4046778919249
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pasuje do všetkých líšt typu 26 a 28
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 26x18 mm |
Šírka (B) | 22,5 mm |
Dĺžka (L) | 23 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Hrúbka (t) | 5 mm |
Povrch | pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 17,550 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |