Kombinovaná samozávrtná skrutka do plechu s podložkou
Pozinkovaná oceľ s podložkou a poistným ozubením
SK 6HR PODL TAPITS C 1/4 DR A2K 4,2X13
Obj. č. 013042 13
EAN 4011231192378
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
- Samozávrtná
- So šesťhrannou hlavou s drážkou
- S nalisovanou podložkou a poistnými zubami
- Na plechy s hrúbkou do 1 mm
- Nie je potrebné žiadne predvŕtanie, pretože samozávrtná skrutka do plechu plech ľahko navŕta a automaticky sa vtiahne
- Garantuje pevné pritiahnutie spoja, pretože samozávrtná skrutka do plechu vytvorí pri vstupe okrajový vrt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Priemer príruby (d2) | 8,5 mm |
Hrúbka podložky (h1) | 1 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS1/4 |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar špičky | Špica |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava s objímkou |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |