Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná samozávrtná skrutka do plechu s podložkou

Pozinkovaná oceľ s podložkou a poistným ozubením
SKRUTKA-6HR-PODL-TAPITS-C-1/4-SZ-3,9X13

Obj. č. 013039 13

EAN 4064154325187

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná samozávrtná skrutka do plechu s podložkou

Obj. č. 013039 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
  • Samozávrtná

  • So šesťhrannou hlavou s drážkou

  • S nalisovanou podložkou a poistnými zubami

  • Na plechy s hrúbkou do 1 mm

  • Nie je potrebné žiadne predvŕtanie, pretože samozávrtná skrutka do plechu plech ľahko navŕta a automaticky sa vtiahne

  • Garantuje pevné pritiahnutie spoja, pretože samozávrtná skrutka do plechu vytvorí pri vstupe okrajový vrt
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Priemer príruby (d2)

8 mm

Hrúbka podložky (h1)

1 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS1/4

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar špičky

Špica

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava s objímkou

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie