Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná šesťuholníková skrutka do plechu so zaisťovacou podložkou

Pozinkovaná oceľ s podložkou
SKR 6HR ISO10510 A2K C S1 N 3,5X22

Obj. č. 012913522

EAN 4052703107773

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná šesťuholníková skrutka do plechu so zaisťovacou podložkou

Obj. č. 012913522

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skrutka so zaisťovacou podložkou, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer podložky (d2)

8 mm

ISO

10510

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Hrúbka podložky (h1)

1 mm

Forma

C

Vonkajšie upínanie (s1)

WS5.5

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie