Kombinovaná šesťuholníková skrutka do plechu so zaisťovacou podložkou
Pozinkovaná oceľ s podložkou
SKR 6HR ISO10510 A2K C S1 N 5,5X22
Obj. č. 012915522
EAN 4052703108527
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka so zaisťovacou podložkou, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 5,5 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer podložky (d2) | 12 mm |
ISO | 10510 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Hrúbka podložky (h1) | 1,6 mm |
Forma | C |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS8 |
Výška hlavy (k1) | 4,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |