Kombinovaná šesťuholníková skrutka do plechu so zaisťovacou podložkou
Pozinkovaná oceľ s podložkou
SKR 6HR PODLOZKA15 C VK8 A2K 5,5X13
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka so zaisťovacou podložkou, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), tvar C, s hrotom
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d1)  | 5,5 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 13 mm  | 
Priemer podložky (d2)  | 15 mm  | 
ISO  | 10510  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Hrúbka podložky (h1)  | 1,6 mm  | 
Forma  | C  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS8  | 
Výška hlavy (k1)  | 4 mm  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  |