Kombinovaná skrutka do dreva ASSY® 3.0
ASSY 3.0 combi, pozink.oceľ, neúp.z., šesťhr.hl.AW
SKRUTKA-6HR-AW40-(A3K)-12X480/145
ASSY 3.0 KOMBI
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, čiastočný závit
Kombinovaná hlava s upínaním AW a zosilneným osadením drieku je mimoriadne všestranná a ponúka vysoký prenos sily.
Asymetrický hrubý závit s povrchovou úpravou na zaistenie kĺzania so spájacím závitom a ostrou hranou poskytujú 30 % úsporu času a nižšiu tendenciu rozpojenia počas používania.
Hlava:
Kombinovaná šesťhranná hlava s hlavou AW so zosilneným osadením drieku na vysoko flexibilný prenos sily a dokonalé prispôsobenie sa v kovových spojoch.
Závit:
Asymetrický hrubý závit s ostrými hranami zabezpečujúci krátku dobu skrutkovania.
Plastová povrchová úprava bez trenia:
Znížením trenia umožňuje jednoduché zaskrutkovanie.
Čelová fréza
Frézovacia časť po závite znižuje uťahovací moment o 20 %.
Hrot
Znížené riziko štiepenia vďaka spájaciemu závitu.
Individuálne statické odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o jednoduchých štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami. Požiadajte obchodného zástupcu o bezplatnú kópiu.
Skrutky do drevotrieskových dosiek sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d) | 12 mm |
Dĺžka (l) | 480 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5,5 mm |
Vonkajšie upínanie | WS17 |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S driekom |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Dĺžka závitu (lg) | 145 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka |
Oblasť použitia | Drevená stavba |
Priemer jadra | 7,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!