Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná skrutka do dreva ASSY® 3.0

ASSY 3.0 combi, pozink.oceľ, neúp.z., šesťhr.hl.AW
SKRUTKA-6HR-AW40-(A3K)-8X220/100
ASSY 3.0 KOMBI

Obj. č. 0184208220
EAN 4047376873124

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná skrutka do dreva ASSY® 3.0

Obj. č. 0184208220

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na silné skrutkové spoje oceľ-drevo a drevo-drevo s podložkami U najmä pre drevené stavby a tesárske odvetvie.

Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, čiastočný závit



Kombinovaná hlava s upínaním AW a zosilneným osadením drieku je mimoriadne všestranná a ponúka vysoký prenos sily.



Asymetrický hrubý závit s povrchovou úpravou na zaistenie kĺzania so spájacím závitom a ostrou hranou poskytujú 30 % úsporu času a nižšiu tendenciu rozpojenia počas používania.



Hlava:


Kombinovaná šesťhranná hlava s hlavou AW so zosilneným osadením drieku na vysoko flexibilný prenos sily a dokonalé prispôsobenie sa v kovových spojoch.



Závit:


Asymetrický hrubý závit s ostrými hranami zabezpečujúci krátku dobu skrutkovania.



Plastová povrchová úprava bez trenia:


Znížením trenia umožňuje jednoduché zaskrutkovanie.



Čelová fréza


Frézovacia časť po závite znižuje uťahovací moment o 20 %.



Hrot


Znížené riziko štiepenia vďaka spájaciemu závitu.

Upozornenie

Individuálne statické odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o jednoduchých štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami. Požiadajte obchodného zástupcu o bezplatnú kópiu.



Skrutky do drevotrieskových dosiek sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaZosilnené osadenie drieku pod kombinovanou hlavou je ideálne pre spoje kov-drevo, ktoré podliehajú strižným silám, alebo v kombinácii s veľkými podložkami pre spoje drevo-drevo, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť proti penetrácii.

Menovitý priemer (d)

8 mm

Dĺžka (l)

220 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Výška hlavy (k)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie

WS12

Vnútorný pohon

AW40

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S driekom

Tvar závitu

Hrubý chod

Dĺžka závitu (lg)

100 mm

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

pozinkované

Vhodnosť pre podklad

Preglejka
Drevo
Drevité materiály
Tvrdé drevo
LVL
Mäkké drevo

Oblasť použitia

Drevená stavba
Konštrukcia prvkov
Stavba z drevených panelov
Napojenie kovu a dreva

Priemer jadra

5,3 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Uhol zaskrutkovania max.

90 Stupeň

Uhol zaskrutkovania min.

0 Stupeň

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-11/0190

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
5/16 vložka zakladacieho kľúča

KLUC ZAKL UDER MAGN 5/16 12

Šesťhranný s magnetom
x 1 ks
Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW40 SVETLORUZOVY 1/4 L25MM